Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456605 V19-W-BK1M-PUR-U-V19-G

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456605 V19-W-BK1M-PUR-U-V19-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079648677

Artikelnummer

PEP456605

Herstellernummer

456605

Hersteller

PEP

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

1 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket angled to M12 plug straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable