Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456523 V31-WM-YE5M-PVC-U - 456523

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456523 V31-WM-YE5M-PVC-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000136530

Artikelnummer

PEP456523

Herstellernummer

456523

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 4-pin, PVC cable yellow, UL approved