Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456503 V19-G-BK2M-PUR-U - 456503

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456503 V19-G-BK2M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000390680

Artikelnummer

PEP456503

Herstellernummer

456503

Hersteller

PEP

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable