Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456431 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG - 456431

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456431 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079296663

Artikelnummer

PEP456431

Herstellernummer

456431

Hersteller

PEP

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded, UL approved, drag chain suitable