Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456419 V1-W-YE10M-PUR-U - 456419

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456419 V1-W-YE10M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002253594

Artikelnummer

PEP456419

Herstellernummer

456419

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable yellow, UL approved, drag chain suitable, torsion resistant