Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP451302 921FS5-T-030-Z600 - 451302

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP451302 921FS5-T-030-Z600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079121170

Artikelnummer

PEP451302

Herstellernummer

451302

Hersteller

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: Other, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel, Degree of protection: IP67, Material: FEP