PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419564 PROSCAN/38A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Breite des Sensors - 102 mm
Höhe des Sensors - 45 mm
Länge des Sensors - 32 mm
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449074762637
Artikelnummer
PEP419564
Herstellernummer
419564
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
32 mm
Spannungsart:
AC/DC
Fan-shaped detection field with up to 12 beams, Closing safety monitoring over the complete door width, Adjustable detection fields for different door widths, Automatic drift compensation, Function: Open and secure, Sensor principle: Active infrared scanner, Operating voltage: 12 ... 38 V DC / 12 ... 28 V AC, Signal output: Relay, 1 alternator, Connection: 5 m fixed cable