Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419482 RLK23-8-H-2000-IR/31/104/116 - 419482

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419482 RLK23-8-H-2000-IR/31/104/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001084946

Artikelnummer

PEP419482

Herstellernummer

419482

Hersteller

PEP

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

ja

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

26.8 mm

Höhe des Sensors:

91 mm

Länge des Sensors:

67.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Background suppression sensor, Adjustable background suppression, Infrared light, Timer function, Sturdy plastic housing, Optical surface made of scratch-resistant glass