Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419445 RL23-8-H-1000-IR/47/92

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419445 RL23-8-H-1000-IR/47/92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000071275

Artikelnummer

PEP419445

Herstellernummer

419445

Hersteller

PEP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

26.8 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

67.6 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Höhe des Sensors:

91 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Background suppression sensor, Adjustable background suppression, Infrared light, Sturdy plastic housing, Optical surface made of scratch-resistant glass