PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418101 DF20/49/124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Lichtart - Mehrfarben-LED
Spannungsart - DC
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077847683
Artikelnummer
PEP418101
Herstellernummer
418101
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Nenntastweite:
9.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
85.5 mm
Länge des Sensors:
60.8 mm


