PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418071 DK10-LAS/35/49
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenntastweite - 800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004978303
Artikelnummer
PEP418071
Herstellernummer
418071
Hersteller
PEP
Nenntastweite:
800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
60.8 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein


