PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP416227 GT3,51 50.000/0400 - 416227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Länge des Sensors - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079648219
Artikelnummer
PEP416227
Herstellernummer
416227
Hersteller
PEP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
20 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
17 mm
Druckfest:
nein


