PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP409633 ANT2-8 2084/85 V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074682171
Artikelnummer
PEP409633
Herstellernummer
409633
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


