PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP409249 REF-500MMX500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 500 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079647885
Artikelnummer
PEP409249
Herstellernummer
409249
Hersteller
PEP
Form:
quadratisch
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflective tape on metal plate 500 mm x 500 mm


