Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0267 NBN15-30GM50-E2-10M-PUR - 326163-0267

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0267 NBN15-30GM50-E2-10M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Versorgungsspannung - 5...36 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004658861

Artikelnummer

PEP326163-0267

Herstellernummer

326163-0267

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

5...36 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

59.1 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

1150 Hz

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PUR