PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0095 NBB5-18GM50-A2-5M - 326163-0095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 56 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
2000004199135
Artikelnummer
PEP326163-0095
Herstellernummer
326163-0095
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
56 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Versorgungsspannung:
5...36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1950 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


