Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0085 NBB15-30GM50-A2-10M - 326163-0085

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0085 NBB15-30GM50-A2-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003778553

Artikelnummer

PEP326163-0085

Herstellernummer

326163-0085

Hersteller

PEP

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC