Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0072 NBN4-12GM50-E2-5M - 326163-0072

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0072 NBN4-12GM50-E2-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC