PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326162-0005 NBN8-18GM60-A2-V1 - 326162-0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Versorgungsspannung - 5...36 V
Packung
1 ST
EAN
2000003406418
Artikelnummer
PEP326162-0005
Herstellernummer
326162-0005
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Versorgungsspannung:
5...36 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
76 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
1650 Hz
Druckfest:
nein


