PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0186 NBN15-30GM50-E2-V1 - 326161-0186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 66 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
2000000984971
Artikelnummer
PEP326161-0186
Herstellernummer
326161-0186
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
66 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


