PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0128 NBN8-18GM40-E3-V1 - 326161-0128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Versorgungsspannung - 5...36 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000003958207
Artikelnummer
PEP326161-0128
Herstellernummer
326161-0128
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Versorgungsspannung:
5...36 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
1650 Hz
Druckfest:
nein


