Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0110 NBB5-18GM50-E3-V1 - 326161-0110

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0110 NBB5-18GM50-E3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002840244

Artikelnummer

PEP326161-0110

Herstellernummer

326161-0110

Hersteller

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1