Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0084 NBN4-12GM40-E2-V1 - 326161-0084

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0084 NBN4-12GM40-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003409372

Artikelnummer

PEP326161-0084

Herstellernummer

326161-0084

Hersteller

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1