PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0072 NBN4-12GM50-A2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000000992129
Artikelnummer
PEP326161-0072
Herstellernummer
326161-0072
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
64.5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


