Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0061 NBN8-12GM30-E3-V1 - 326161-0061

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0061 NBN8-12GM30-E3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 44.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000304571

Artikelnummer

PEP326161-0061

Herstellernummer

326161-0061

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1