Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0032 NBB2-12GM50-E0-V1 - 326161-0032

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0032 NBB2-12GM50-E0-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Versorgungsspannung - 5...36 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004916510

Artikelnummer

PEP326161-0032

Herstellernummer

326161-0032

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

5...36 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

64.5 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

3500 Hz

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1