Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0023 NBB4-12GM30-A0-V1 - 326161-0023

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0023 NBB4-12GM30-A0-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 44.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002056621

Artikelnummer

PEP326161-0023

Herstellernummer

326161-0023

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1