Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0006 NBB4-12GM50-E0-V1 - 326161-0006

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0006 NBB4-12GM50-E0-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 64.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Art der Betätigung - metallisches Target

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005677250

Artikelnummer

PEP326161-0006

Herstellernummer

326161-0006

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

64.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

5...36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2550 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1