PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0010 NXB15-30GM50-E2-V1 - 326160-0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000001147412
Artikelnummer
PEP326160-0010
Herstellernummer
326160-0010
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
67 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


