PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0005 NXB8-18GM50-E2 - 326160-0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000001147344
Artikelnummer
PEP326160-0005
Herstellernummer
326160-0005
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
150 Hz
Druckfest:
nein


