Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP325912 IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 - 325912

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP325912 IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003597178

Artikelnummer

PEP325912

Herstellernummer

325912

Hersteller

PEP

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

UHF RFID read/write device, Europe