PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP324882 MB80-12GM50-E0-PUR - 324882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 80 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
2000005176715
Artikelnummer
PEP324882
Herstellernummer
324882
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
80 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC