Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0007 NBB30-L2K-E2-V1 - 316607-0007

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0007 NBB30-L2K-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004636609

Artikelnummer

PEP316607-0007

Herstellernummer

316607-0007

Hersteller

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type ofvoltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP68 / IP69