PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0004 NBN50-U1K-E2 - 316607-0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003476176
Artikelnummer
PEP316607-0004
Herstellernummer
316607-0004
Hersteller
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type ofvoltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA, Degree of protection: IP68 / IP69