PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP309505 LS684-DA-EN/F2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Schaltabstand - 180000 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Vorausfallmeldung - ja
Mit Reflektor - nein
Packung
1 ST
EAN
2000003919390
Artikelnummer
PEP309505
Herstellernummer
309505
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP65
Max. Schaltabstand:
180000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Vorausfallmeldung:
ja
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Breite des Sensors:
170 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
171 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


