Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306534-0111 NRN40-U1-A2 - 306534-0111

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306534-0111 NRN40-U1-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076724084

Artikelnummer

PEP306534-0111

Herstellernummer

306534-0111

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

118 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP67