Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306534-0104 NRN35-L3-A2-V1 - 306534-0104

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306534-0104 NRN35-L3-A2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 67 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005652073

Artikelnummer

PEP306534-0104

Herstellernummer

306534-0104

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

67 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

35 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

180 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: GD-ZnAl4Cu1, coated
mounting flange PA6-GF35, Degree of protection: IP67