PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306534-0102 NRN35-L3-A2-C-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
2000000207636
Artikelnummer
PEP306534-0102
Herstellernummer
306534-0102
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
67 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
mounting flange PA6-GF35, Degree of protection: IP67


