Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306533-0017 NRB8-18GS40-E2-IO-V1 - 306533-0017

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP306533-0017 NRB8-18GS40-E2-IO-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003505937

Artikelnummer

PEP306533-0017

Herstellernummer

306533-0017

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Switching function: Normally open/closed (NO/NC) programmable, Output type: PNP, Rated operating distance: 8 mm (factory setting), Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Switching frequency: 0 ... 1500 Hz (switch point mode)
0 ... 150 Hz (window mode, switch point mode with stability alarm), Type of voltage: DC