Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP305985 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L - 305985

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP305985 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Breite des Sensors - 106 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe des Sensors - 116.5 mm

  • Länge des Sensors - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000251608

Artikelnummer

PEP305985

Herstellernummer

305985

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Breite des Sensors:

106 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe des Sensors:

116.5 mm

Länge des Sensors:

106 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Infrarotlicht

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

R2000 UHD, 2-D LiDAR sensor for precise and highly dynamic positioning, measuring range to object up to 30 m, Ethernet, High operating range, Very high angle resolution, Infrared light, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible measured data filter