PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100003 UC1000-18GS-IUEP-IO-V15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 70...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003585946
Artikelnummer
PEP304928-100003
Herstellernummer
304928-100003
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
70...1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
90 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leerlaufstrom:
60 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
10 Hz
1 analog output 0 ... 10 V