Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0228 NBB2-8GH25-E2-V3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0228 NBB2-8GH25-E2-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003629831

Artikelnummer

PEP304615-0228

Herstellernummer

304615-0228

Hersteller

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67