PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0226 NBB2-8GH20-E2-V3 - 304615-0226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002918356
Artikelnummer
PEP304615-0226
Herstellernummer
304615-0226
Hersteller
PEP
Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67