Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0188 NEN6-8GM40-E2-V3 - 304615-0188

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0188 NEN6-8GM40-E2-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 55 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079647076

Artikelnummer

PEP304615-0188

Herstellernummer

304615-0188

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

55 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67