Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0116 NBN3-8GM25-E3-V3 - 304615-0116

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0116 NBN3-8GM25-E3-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004412999

Artikelnummer

PEP304615-0116

Herstellernummer

304615-0116

Hersteller

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage:DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67