Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0113 NBN3-8GM25-E0-V3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0113 NBN3-8GM25-E0-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076863714

Artikelnummer

PEP304615-0113

Herstellernummer

304615-0113

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67