PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0102 NBB2-8GS50-E2-5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 2 mm 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel 
- Ausführung der Schaltfunktion - Schließer 
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449070801545
Artikelnummer
PEP304615-0102
Herstellernummer
304615-0102
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


