Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0097 NBB2-8GS40-E3-V1 - 304615-0097

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0097 NBB2-8GS40-E3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075700461

Artikelnummer

PEP304615-0097

Herstellernummer

304615-0097

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC,Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67