PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0094 NBB2-8GS40-E2-V3 - 304615-0094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 55 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
2000005125713
Artikelnummer
PEP304615-0094
Herstellernummer
304615-0094
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
55 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Versorgungsspannung:
5...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


