PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0058 NBB2-8GM40-E2-V1 - 304615-0058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 65 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449077741349
Artikelnummer
PEP304615-0058
Herstellernummer
304615-0058
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


